Motion
9966
HOJA ESTRIADA DE BRISTOL 4IN 6FL
Artículo MI #02433764
No. Fabricante 9966
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HOJA ESTRIADA DE BRISTOL 4IN 6FL
Artículo MI #02433764
No. Fabricante 9966
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9"
  • Tamaño de la boquilla
    2.43 mm

Detalles

  • Estilo de boquilla especial
    Bristol 6-Flute
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • Tipo
    Hoja de destornillador Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA 9966N FLUTE BRIST.SPLINE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo