Motion
9971MM

Xcelite
9971MM

HOJA HEXAGONAL ALLEN 1.3MM
Artículo MI #02433778
No. Fabricante 9971MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
9971MM

HOJA HEXAGONAL ALLEN 1.3MM
Artículo MI #02433778
No. Fabricante 9971MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1.27 mm
  • Longitud de la cuchilla
    102 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Rango de tamaños de destornillador
    1.27mm
  • Tamaño de la boquilla
    1.27 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero al cromo vanadio
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Hexagonal
  • Tipo de boquilla
    Hexagonal
  • Tipo
    Destornillador de punta

Descripción general

Descripción del fabricante
9971MMN HOJA HEXAGONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo