Motion
9973MM

Xcelite
9973MM

DESTORNILLADOR DE HOJA HEXAGONAL 73MM
Artículo MI #02433786
No. Fabricante 9973MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
9973MM

DESTORNILLADOR DE HOJA HEXAGONAL 73MM
Artículo MI #02433786
No. Fabricante 9973MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    2 mm
  • Tamaño hexagonal
    2.000 mm
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Rango de longitud total
    4" - 6.9"

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Tipo de sujetador
    Hexagonal estándar
  • Tipo de mango
    Hoja de destornillador
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
9973MMN HOJA HEXAGONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo