Motion
99PS41MM

Xcelite
99PS41MM

XCELITE CONJUNTO COMPACTO ALLEN MÉTRICO TIPO 99PS41MM
Artículo MI #02433868
No. Fabricante 99PS41MM
Precio228.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
99PS41MM

XCELITE CONJUNTO COMPACTO ALLEN MÉTRICO TIPO 99PS41MM
Artículo MI #02433868
No. Fabricante 99PS41MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    12 oz

Detalles

  • Incluye
    (1) 1.27 mm, (1) 1.5 mm, (1) 2 mm, (1) 2.5 mm, (1) 3 mm, (1) 4 mm, (1) 5 mm, (1) mango normal, (1) extensión, (1) estuche transparente compacto
  • Número de Upc del fabricante
    037103482310
  • Número de destornilladores
    7
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de boquilla
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS 99PS41MMN , HEXÁGONO COMPLETO MÉTRICO
  • Cuchillas intercambiables compactas para tornillos de cabeza hueca empotrados
  • Tamaños incluidos: 1.27mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm
  • La extensión del modelo 99X5 añade 102mm de longitud
  • El mango sujeta el eje con firmeza, pero permite una fácil inserción y extracción
  • Hojas fabricadas con acero de alta calidad, endurecidas y templadas para un rendimiento óptimo
  • Se suministra con una práctica caja de plástico transparente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo