Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoAlicates de corte de extremo transversal, alicates de corte diagonal, alicates de punta larga con cortador lateral, alicates de punta fina con punta fina, alicates de punta plana, alicates de punta larga, bolsa de bolsillo con cierres a presión
- Longitud de la mordaza1-3/16 pulg., 13/32 pulg., 1 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg., 4 pulg., 5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSeguro contra ESD
- Tipo de contenedorBolsa
- Material del mangoAgarre cómodo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- IncluyeBolsa de bolsillo con cierres a presión
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Tipo de mordazaDiagonal, nariz larga
- Forma de la narizLargo
- Número de piezas6
- Tipo de alicateDiagonal, cortador de extremo, punta plana, punta larga, punta de aguja
- Código PSC5110
- Establecer tipoAlicates electrónicos