Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg., 3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla6-1/4 pulg.
- Tamaños de boquillaN.o 1 (RB1), N.o 2 (RB2) Philips, 3/16 (RB1), 1/4 (RB2) ranurado
Detalles
- Material de la hojaAcero al cromo vanadio
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Incluye(1) Mango
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores3
- Código PSC5120
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado