Motion
CN54G

Xcelite
CN54G

5.7" largo, 15/16" largo de la mordaza, mordaza suave, alicate de nariz larga/curvada
Artículo MI #02433934
No. Fabricante CN54G
Precio87.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
CN54G

5.7" largo, 15/16" largo de la mordaza, mordaza suave, alicate de nariz larga/curvada
Artículo MI #02433934
No. Fabricante CN54G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    15/16 pulg., 24 mm
  • Grosor de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    5.7000 pulg.
  • Grosor de la punta
    5/64 pulg.
  • Ancho de la punta
    1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Flexión de la mandíbula
    60 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
CN54GN 5 ALICATE CURVO L/NARIZ"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo