Motion
R5324

Xcelite
R5324

XCELITE ER TORNILLO ED. DIVISOR R5324 5/32"X4
Artículo MI #02434401
No. Fabricante R5324
Precio19.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
R5324

XCELITE ER TORNILLO ED. DIVISOR R5324 5/32"X4
Artículo MI #02434401
No. Fabricante R5324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    5/32 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
R5324N DESTORNILLADOR,REG,RD,5/32 X 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo