Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/32 pulg.
- Longitud del canal2-3/8 pulg.
- Longitud total3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango17/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieTipo 260
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO050728241704