Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla1-1/4 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoEstándar
- Código PSC5120
- Estilo de boquillaPhillips