Motion
XST1020

Xcelite
XST1020

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 2
Artículo MI #02434687
No. Fabricante XST1020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
XST1020

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 2
Artículo MI #02434687
No. Fabricante XST1020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    14-1/8,14-1/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 2 en
  • Tamaño de la boquilla
    #2

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas Super-Tru para una vida útil más prolongada y reducción de daños en los huecos de la cabeza del tornillo, especialmente en sujetadores de menor tamaño.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de material del mango
    Acetato
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
XST1020N DESTORNILLADOR,#2,1/4"X10"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron