Motion
27572
Macho de roscar manual, serie 25-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 14 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02434879
No. Fabricante 27572
Price$104.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 25-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 14 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02434879
No. Fabricante 27572
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
Su precio$104.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca
    1.0000 pulg.

Details

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    25-AG
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H4
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
27572 TAP 25-AG 1"-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo