Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca39/64 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 130-AG
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO050728296100
Descripción general
- Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
- Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
- Los tamaños mayores de 1" de diámetro tienen 118° puntos de división
- Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
- El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima
- Profundidad máxima de perforación: 3-1/4"
- Overall length: 6"