Motion
29750
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 53/64 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02435019
No. Fabricante 29750
Precio47.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 53/64 pulg., acabado de óxido dorado y negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02435019
No. Fabricante 29750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    53/64 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 130-AG
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    050728297503

Descripción general

Descripción del fabricante
29750 BROCA 130-AG 53/64
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Los tamaños mayores de 1" de diámetro tienen 118° puntos de división
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima
  • Profundidad máxima de perforación: 3-1/4"
  • Overall length: 6"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo