Motion
38940
Broca de longitud para trabajos - Tipo Serie 190-AG, #1, Material de acero de alta velocidad, 2-5/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435562
No. Fabricante 38940
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Tipo Serie 190-AG, #1, Material de acero de alta velocidad, 2-5/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435562
No. Fabricante 38940
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
Su precio$4.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #1
  • Canal Longitud  
    2-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
38940 BROCA 190-AG 1
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo