Motion
39220
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 190-AG, #29, Material de acero de alta velocidad, 1-3/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435590
No. Fabricante 39220
Precio2.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 190-AG, #29, Material de acero de alta velocidad, 1-3/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435590
No. Fabricante 39220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #29
  • Canal Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
39220 BROCA 190-AG 29
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo