Motion
39550
Broca de longitud Jobber - Serie 190-AG, J, Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435621
No. Fabricante 39550
Price$5.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 190-AG, J, Material de acero de alta velocidad, 2-7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #02435621
No. Fabricante 39550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.83/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    J
  • Flute Length  
    2-7/8 in
  • Overall Length  
    4-1/8 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
39550 BROCA 190-AG J
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo