Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño13/64 pulg.
- Canal Longitud2-7/16 pulg.
- En general Longitud3-5/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 190-GF
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
40562 BROCA 190-GF 13/64