Motion
40612
Juego de brocas de longitud Jobber - Tipo Serie 190-GF, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #02435738
No. Fabricante 40612
Precio140.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Tipo Serie 190-GF, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #02435738
No. Fabricante 40612
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
Precio140.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 3-3/16 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg., 4-1/16 pulg., 4-1/2 pulg., 4-5/16 pulg., 7/8 pulg.
  • Incrementos
    1/32 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/4 pulg., 5-3/4 pulg., 6 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Número de piezas
    15
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-GF
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    050728406127

Descripción general

Descripción del fabricante
40612 BROCA 190-GF GF-15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno