Tamaño de la broca
#1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9
Longitud total
1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg., 2-3/8 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 3-3/8 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/8 pulg.