Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Longitud del canal1 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/16 pulg., 7/8 pulg.
- Incrementos1/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/4 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg., 2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/8 pulg., 4 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas13
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 190-AG
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907B
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- UPC_NO050728441104
Descripción general
- Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
- Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
- Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
- El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima