Tamaño de la broca
1/16 pulg., 1/8 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 19/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 17/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 9/64 pulg.
Longitud del canal
1-1/4 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg., 2-1/8 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/16 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/16 pulg., 3-7/16 pulg., 1 pulg., 1-1/2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 3-1/2 pulg., 3-3/16 pulg., 3-5/16 pulg., 3-5/8 pulg., 7/8 pulg.
Incrementos
1/64 pulg.
Tamaño de broca más grande
3/8 pulg.
Longitud total
2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/8 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/8 pulg., 1-7/8 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-7/8 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-5/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg.
Diámetro del mango
1/16 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg., 1/4 pulg., 19/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg.
Tamaño de broca más pequeño
1/16 pulg.