Motion
60280
Macho de roscar de punta en espiral, serie 20-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 2 canales, n.o 12 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #02437010
No. Fabricante 60280
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 20-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 2 canales, n.o 12 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #02437010
No. Fabricante 60280
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
Precio14.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    20-AG
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60280 TAP 20-AG 12-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo