Motion
60410
Macho de roscar de punta en espiral, serie 20-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #02437059
No. Fabricante 60410
Precio31.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 20-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #02437059
No. Fabricante 60410
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
Precio31.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    20-AG
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
60410 TAP 20-AG 1/2-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo