Motion
60520
Macho de roscar de punta en espiral, serie 21-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , métrico grueso
Artículo MI #02437112
No. Fabricante 60520
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 21-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , métrico grueso
Artículo MI #02437112
No. Fabricante 60520
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
Precio13.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M3.5 x 0.6

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    21-AG
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
60520 TAP 21-AG 3.5-0.60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo