Motion
60584
Macho de roscar manual Serie 25L-AG , material de acero de alta velocidad, acabado de óxido de oro, 6 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 12 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #02437282
No. Fabricante 60584
Precio582.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Serie 25L-AG , material de acero de alta velocidad, acabado de óxido de oro, 6 canales, tamaño de rosca 1-1/4 – 12 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #02437282
No. Fabricante 60584
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
Precio582.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    25L-AG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
60584 TAP 25L-AG 1-1/4-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo