Motion
60830
Macho de roscar manual, serie 23-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02437351
No. Fabricante 60830
Precio9.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 23-AG, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02437351
No. Fabricante 60830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    23-AG
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60830 TAP 23-AG 1/4-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo