Motion
61041
Macho de roscar manual, serie 23 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02437434
No. Fabricante 61041
Precio6.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 23 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02437434
No. Fabricante 61041
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
Precio6.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    23
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
61041 TAP 23 6-32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo