Motion
61103
Macho de roscar manual, serie 25 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca n.o 12 – 24 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02437466
No. Fabricante 61103
Precio7.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 25 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca n.o 12 – 24 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02437466
No. Fabricante 61103
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
Su precio$7.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    25
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
61103 TAP 25 12-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo