Motion
61191
Macho de roscar manual Serie 23 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #02437509
No. Fabricante 61191
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Serie 23 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #02437509
No. Fabricante 61191
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
Su precio$17.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    23
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
61191 TAP 23 7/16-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo