Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 11-1/2
Detalles
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie30-AG
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT