Motion
61330
Macho de roscar para tubo, serie 30-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido dorado y negro, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02437534
No. Fabricante 61330
Precio378.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar para tubo, serie 30-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido dorado y negro, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02437534
No. Fabricante 61330
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
Precio378.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    30-AG
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
61330 TAP 30-AG 2"-11 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo