Tamaño de la broca
1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
Longitud del canal
1 pulgada, 1-1/4 pulgadas, 1-11/16 pulgadas, 1-13/16 pulgadas, 1-15/16 pulgadas, 1-5/16 pulgadas, 1-7/16 pulgadas, 1-7/8 pulgadas, 1-9/16 pulgadas, 2 pulgadas, 2-1/16 pulgadas, 2-1/2 pulgadas, 2-1/4 pulgadas, 2-1/8 pulgadas, 2-11/16 pulgadas, 2-13/16 pulgadas, 2-15/16 pulgadas, 2-3/4 pulgadas, 2-3/8 pulgadas, 2-5/8 pulgadas, 2-7/8 pulgadas, 2-9/16 pulgadas, 3 pulgadas, 3-1/4 pulgadas, 3-1/8 pulgadas, 3-3/8 pulgadas, 7/8 pulgadas
Incrementos
1/64 pulg.
Tamaño de broca más grande
1/2 pulg.
Longitud total
1-7/8 pulgadas, 2 pulgadas, 2-1/2 pulgadas, 2-1/4 pulgadas, 2-3/4 pulgadas, 2-3/8 pulgadas, 2-5/8 pulgadas, 2-7/8 pulgadas, 3 pulgadas, 3-1/2 pulgadas, 3-1/4 pulgadas, 3-1/8 pulgadas, 3-3/4 pulgadas, 3-3/8 pulgadas, 3-5/8 pulgadas, 3-7/8 pulgadas, 4 pulgadas, 4-1/16 pulgadas, 4-1/2 pulgadas, 4-1/4 pulgadas, 4-1/8 pulgadas, 4-3/16 pulgadas, 4-3/4 pulgadas, 4-3/8 pulgadas, 4-5/16 pulgadas, 4-5/8 pulgadas, 4-7/16 pulgadas, 4-7/8 pulgadas, 5 pulgadas
Tamaño de broca más pequeño
1/16 pulg.