Motion
86970
Broca mecánica - Broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 1-9/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #02437948
No. Fabricante 86970
Price$2.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca mecánica - Broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 1-9/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #02437948
No. Fabricante 86970

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 175-AG
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
86970 BROCA 175-AG 9/64
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo