Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Longitud del canal1-5/8 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 3-3/16 pulg., 3-5/8 pulg., 4-1/16 pulg., 4-1/2 pulg., 7/8 pulg.
- Incrementos1/16 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/2 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 6 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas8
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 190-AL
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- UPC_NO050728876500