Motion
88400
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 190-AG, #43, Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02438096
No. Fabricante 88400
Price$1.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Tipo Serie 190-AG, #43, Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02438096
No. Fabricante 88400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #43
  • Flute Length  
    1-1/4 in
  • Overall Length  
    2-1/4 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
88400 BROCA 190-AG 43
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo