Motion
92480
Broca de longitud para trabajos - Tipo serie 190-AL, 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #02438141
No. Fabricante 92480
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Tipo serie 190-AL, 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #02438141
No. Fabricante 92480
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AL
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
92480 BROCA 190-AL 3/8
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin punzonado central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y la holgura son superficies doradas tratadas para una lubricidad máxima
  • Ideal para taladrar pernos rotos
  • Se puede eliminar la necesidad de extractor de tornillos y pernos
  • La broca espiral izquierda puede aflojar el perno mientras perfora un orificio para utilizar el tornillo y el extractor de pernos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo