Motion
93840
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 190-AG, material de acero de alta velocidad, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 135 °, 115 piezas
Artículo MI #02438146
No. Fabricante 93840
Precio486.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 190-AG, material de acero de alta velocidad, #60 Tamaño de broca más pequeño, Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 135 °, 115 piezas
Artículo MI #02438146
No. Fabricante 93840
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
Precio486.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    N.o 1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9, A, B, C, D, E, F, G, H, Yo, J, K, L, M, N, O, P, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/32 pulg., 13/64 pulg., 15/32 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 25/64 pulg., 27/64 pulg., 29/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 31/64 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 in, 1-5/8 in, 1-7/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/4 in, 2-3/8 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-3/8 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in
  • Diámetro del mango
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Tamaño de broca más pequeño
    #60

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    115
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 190-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    050728938406

Descripción general

Descripción del fabricante
93840 BROCA 190-AG SP-115
  • Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
  • Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin un punzón central
  • Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
  • El cuerpo y el aclaramiento tienen una superficie dorada tratada para una lubricidad máxima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo