Motion
D550

Weller
D550

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 260W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #02438318
No. Fabricante D550
Price$211.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
D550

Pistola de soldadura, voltaje de entrada: 120V, potencia de funcionamiento: 200W, 260W, temperatura de funcionamiento: +1100°F, +900°F
Artículo MI #02438318
No. Fabricante D550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$211.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    6 pies

Details

  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Vatios máximos
    260 W
  • Vatios mínimos
    200 W
  • Temperatura de funcionamiento
    +1100 °F, +900 °F
  • Vatio de funcionamiento
    200 W, 260 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
D550 KIT, PISTOLA DE SOLDADURA PROFESIONAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo