Motion
SP25NUS

Weller
SP25NUS

Soldador LED de uso estándar con diámetro de boquilla 3mm , 25 vatios máx.
Artículo MI #02438324
No. Fabricante SP25NUS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
SP25NUS

Soldador LED de uso estándar con diámetro de boquilla 3mm , 25 vatios máx.
Artículo MI #02438324
No. Fabricante SP25NUS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la punta
    3.000 mm

Details

  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    750 F
  • Vatios mínimos
    25
  • Temperatura de funcionamiento
    750 °F
  • Vatio de funcionamiento
    25 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
SP25NUS PLANCHA SOLDANTE, MARKSMAN-25W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo