Motion
0390MC
36" OAL, capacidad de 9/16", cortador de pernos
Artículo MI #02438838
No. Fabricante 0390MC
Precio387.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36" OAL, capacidad de 9/16", cortador de pernos
Artículo MI #02438838
No. Fabricante 0390MC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio387.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    36 pulg.
  • Rango de longitud total
    24" y más largo
  • Peso
    12-7/8 lb

Detalles

  • Capacidad
    9/16 pulg.
  • Estilo de fresa
    Estándar
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Caucho/Acero
  • Estilo de cabeza
    Centro
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Cortador de pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
0390MC CORTADOR DE PERNOS, CORTE CENTRAL 36IN
  • Herramienta general de mantenimiento de planta
  • Mordazas de acero para herramientas de aleación rectificada de precisión forjadas en caída con cuchillas de corte central
  • Corta materiales blandos, medios o duros
  • Máxima dureza del material a cortar: Brinell 455/Rockwell C48
  • La placa de bloqueo evita que las mordazas se aflojen
  • Las juntas de alternancia giran 50 libras de presión manual a 4,000 libras de presión de corte
  • El ajuste tipo tornillo realinea los bordes
  • Asas tubulares de acero con agarres de goma
  • Cabezal de fresa de repuesto: 1413C (#02438909) para 1490MC 0013C (#02438683) para 0090MC; 0113C (#02438731) para 0190MC; 0213C (#02438784) para 0290MC; 0313C (#02438809) para 0390MC; 0513C (#02438852) para 0590MC
  • NUNCA utilice cortadores H.K. Porter en circuitos, cables o alambres energizados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"