Motion
0890CSJ

H K Porter
0890CSJ

OAL de 9-1/2", cortador de cable, longitud de mordaza de 3/4" x ancho de mordaza de 3/4", cabeza ovalada, mango acolchado
Artículo MI #02438891
No. Fabricante 0890CSJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

H K Porter
0890CSJ

OAL de 9-1/2", cortador de cable, longitud de mordaza de 3/4" x ancho de mordaza de 3/4", cabeza ovalada, mango acolchado
Artículo MI #02438891
No. Fabricante 0890CSJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg., 241.00 mm
  • Rango de longitud total
    9" - 11.9"
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Estilo de fresa
    Yunque de cuchilla
  • Características
    Empuñadura acolchada
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Almohadilla
  • Estilo de cabeza
    Ovalado
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Cortador de cables

Descripción general

Descripción del fabricante
0890CSJ CORTADOR, CABLE ELÉCTRICO 9IN
  • Mordazas de alto apalancamiento con cuchillas cortadas
  • NO corta acero ni ACSR
  • Empuñaduras antideslizantes cubiertas de plástico
  • Cortador compacto que se adapta a la mayoría de las bolsas de herramientas
  • NO es una herramienta aislada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"