Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total14 pulg.
- Peso2-3/4 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Capacidad de corte3/16 pulg., 5/16 pulg.
- Color del mangoRojo
- Material del mangoCaucho/Acero
- Estilo de cabezaCentro
- Tipo de devoluciónManual
Descripción general
- Herramienta general de mantenimiento de planta
- Mordazas de acero para herramientas de aleación rectificada de precisión forjadas en caída con cuchillas de corte central
- Corta materiales blandos, medios o duros
- Máxima dureza del material a cortar: Brinell 455/Rockwell C48
- La placa de bloqueo evita que las mordazas se aflojen
- Las juntas de alternancia giran 50 libras de presión manual a 4,000 libras de presión de corte
- El ajuste tipo tornillo realinea los bordes
- Asas tubulares de acero con agarres de goma
- Cabezal de fresa de repuesto: 1413C (#02438909) para 1490MC 0013C (#02438683) para 0090MC; 0113C (#02438731) para 0190MC; 0213C (#02438784) para 0290MC; 0313C (#02438809) para 0390MC; 0513C (#02438852) para 0590MC
- NUNCA utilice cortadores H.K. Porter en circuitos, cables o alambres energizados