Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la válvulaSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Peso3.07 lb
Detalles
- Material de la bolaASTM A108, acero al carbono cromado
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv48 Cv
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- Estándares cumplidosCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoA108-Carbon Acero
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
Descripción general
- Diseño de cuerpo forjado
- Asientos reforzados
- Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
- Protección contra la corrosión con fosfato de zinc
- Prensaestopas ajustable
- Puerto completo
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Palanca de alta resistencia
- Boss de junta tórica de rosca recta SAE J512/J514