Motion
8690FH
OAL de 29-1/4", capacidad de 1-3/16", cabezal ovalado para cortador de cables, mango de goma
Artículo MI #02441154
No. Fabricante 8690FH
Precio1,169.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
OAL de 29-1/4", capacidad de 1-3/16", cabezal ovalado para cortador de cables, mango de goma
Artículo MI #02441154
No. Fabricante 8690FH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,169.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    29-1/4 pulg.
  • Rango de longitud total
    24" y más largo
  • Peso
    10-1/2 lb

Detalles

  • Información adicional
    Corte de cizalla
  • Capacidad
    1-3/16 pulg.
  • Estilo de fresa
    Estándar
  • Características
    Tranquilo de servicio pesado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Goma
  • Estilo de cabeza
    Ovalado
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Cortador de cables

Descripción general

Descripción del fabricante
8690FH CORTADOR, TRINQUETE 29IN
  • El sujetador de mordaza evita que las mordazas se extiendan mientras se encuentran bajo cargas pesadas
  • Cuchillas cortantes
  • El trinquete y la cadena aumentan la presión de corte al abrir y cerrar las asas
  • Corta cables duros, ACSR, ACAR, ZEBRA y cable telefónico autoportante
  • Se necesita una presión moderada para abrir y cerrar los mangos
  • Se puede utilizar de forma eficaz con golpes cortos en espacios confinados
  • Capacidad de 1-3/16"
  • Mayor ventaja mecánica que las fresas manuales
  • No recomendado para cortar cables aislados de cobre o aluminio
  • Cabezal de corte de repuesto: 8613FH
  • ¡NUNCA utilice cortadores H.K. Porter en circuitos, cables o alambres energizados!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"