Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro16-1/2 pulg.
- Altura38-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad del receptáculo de ceniza4 galones (EE. UU.)
- Material del revestimiento del cuboAcero
- Acabado de colorNegro
- Página de producto del fabricante
- Ubicación de montajeIndependiente
- Tipos de productosCigarrillo/Receptáculo de ceniza
- Material del receptáculoPolietileno
- FormaRedondo con cabeza cilíndrica
Descripción general
- Los receptáculos de cuatro galones son seguros y atractivos
- El innovador diseño autoextinguible recoge de forma segura los antiestéticos colillas de los cigarrillos y reduce el riesgo de incendio
- El polietileno resistente ignífugo no se oxidará, abollará ni agrietará
- La apertura única del gorro para lluvia evita que entre la lluvia y desalienta otros residuos
- Simplemente levante la tapa para vaciar el interior de un gran cubo de acero galvanizado
- Las muescas de sujeción ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones climáticas adversas
- La construcción interna exclusiva de “trip-lip” evita que la condensación de alquitrán se escape en condiciones de alta humedad
- Probado y aprobado por los expertos en incendios de fábrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite