Especificaciones
Dimensiones
- Altura15-7/8 pulg.
- Anchura/diámetro11-7/8 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, OSHA, TÜV, UL
- Capacidad6 galones
- ColorRojo
- Forma del contenedorCilíndrico
- MaterialAcero galvanizado
- Método de aperturaAccionamiento del pie
Descripción general
- Esencial siempre que se utilizan paños empapados en disolvente y trapos de limpieza
- Los trapos y paños empapados con disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un grave riesgo de incendio cuando se desechan indebidamente
- La tapa accionada por el pie especialmente diseñada no se abre más de 60° y permanece cerrada cuando no se utiliza, aislando el contenido de fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar prácticamente el riesgo de combustión espontánea
- La construcción redonda y la parte inferior elevada favorecen la circulación del aire alrededor de la lata para dispersar el calor y reducir la acumulación de humedad y la oxidación
- Aprobado por FM y homologado por UL
- Cumple con OSHA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite