Motion
09700
Lata de desechos aceitosos, 21 Gal., Acero, Rojo
Artículo MI #02441286
No. Fabricante 09700
Precio337.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lata de desechos aceitosos, 21 Gal., Acero, Rojo
Artículo MI #02441286
No. Fabricante 09700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio337.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23-7/16 pulg.
  • Anchura/diámetro
    18-3/8 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    FM, OSHA, TÜV, UL
  • Capacidad
    21 galones
  • Color
    Rojo
  • Forma del contenedor
    Cilíndrico
  • Material
    Acero galvanizado
  • Método de apertura
    Accionamiento del pie

Descripción general

Descripción del fabricante
09700 21 GALONES DE DESECHOS DE ACEITE
  • Esencial siempre que se utilizan paños empapados en disolvente y trapos de limpieza
  • Los trapos y paños empapados con disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un grave riesgo de incendio cuando se desechan indebidamente
  • La tapa accionada por el pie especialmente diseñada no se abre más de 60° y permanece cerrada cuando no se utiliza, aislando el contenido de fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar prácticamente el riesgo de combustión espontánea
  • La construcción redonda y la parte inferior elevada favorecen la circulación del aire alrededor de la lata para dispersar el calor y reducir la acumulación de humedad y la oxidación
  • Aprobado por FM y homologado por UL
  • Cumple con OSHA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno