Motion
NAO30X45X26

INA (SCHAEFFLER)
NAO30X45X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02441382
No. Fabricante NAO30X45X26
Precio180.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NAO30X45X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02441382
No. Fabricante NAO30X45X26
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
Precio180.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAO30X45X26 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 26 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.41 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12600 lbf
  • Serie
    NAO
  • UPC_NO
    4012801175883

Descripción general

Descripción del fabricante
NAO30X45X26
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno