Motion
MR5315EX COJINETE

LINK-BELT
MR5315EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 2.6875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02441627
No. Fabricante MR5315EX BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR5315EX BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 2.6875 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02441627
No. Fabricante MR5315EX BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327461331
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327461331

Descripción general

Descripción del fabricante
MR5315EX COJINETE MR5315EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo